トーキン トーチのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
239件の「トーキン トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーチボディ トーキン」、「ダイヘン トーチ」、「トーキン ノズル」などの商品も取り扱っております。

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンランキング2位
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200冷却方式空冷
1本
25,980税込28,578
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


半自動溶接用トーチ トーキンランキング4位
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
1本ほか
19,980税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(188種類の商品があります)





1箱(10個)ほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプダイヘン定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
1,990税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
1本ほか
879税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350冷却方式空冷
1本
28,980税込31,878
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1本
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
冷却方式空冷
1本
27,980税込30,778
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプ。スタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)